Beli plasma cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MILLER ELECTRIC Plasma Cutter
    Mulai

    Rp98.999.900

    MILLER ELECTRIC Plasma Cutter
    Deskripsi:
    Miller Spectrum plasma cutters come with either a handheld plasma torch or a machine plasma torch with cable, a consumables kit, and a work cable with clamp. Miller Spectrum plasma cutters that come with a machine torch also include an automation kit. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171518
    • Plasma Torch Type: Handheld
    • Process: Plasma Cutting
  2. LINCOLN ELECTRIC Plasma Nozzle
    Mulai

    Rp509.900

    LINCOLN ELECTRIC Plasma Nozzle
    Deskripsi:
    These nozzles (also called tips) are compatible with specific series of Lincoln plasma torches. They focus the stream of plasma flowing out of plasma torches.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171535
    • Compatible with Brand: Lincoln
    • Process: Plasma Cutting
  3. KRISBOW TIG Welding AC/DC 3P (Mesin Las)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW TIG Welding AC/DC 3P (Mesin Las)
    Deskripsi:
    TIG WELD AC/DC 315A 3P VRT31- Hemat energi dengan teknologi Inverter- Dalam satu mesin dapat dua fungsi sekaligus MMA dan TIG- Nyala api lebih stabil dan cepat tanpa harus di goreskan ke benda kerja karena menggunakan teknologi High Frequency dan Lift arc busur api langsung menyala- Pengaturan pulsa dibantu dengan teknologi microprosessor sehingga lebih presisi untuk pengelasan benda tipis - Cocok untuk pengerjaan pengelasan ,copper,stainless steel dan iron serta ALUMUNIUM- Multi prosess TIG dan MMA- Teknologi IGBT INVERTER- Pengapian dengan teknologi HIGH FREQUENCY dan LIFT ARC- Pengaturan Pulsa menggunakan Microprosessor
    atribut:
    • Dimensions (mm): 616x326x620
    • Current (A): 315
  4. DAIHEN Plasma Cutter Tip
    33%
    Mulai

    Rp86.900

    DAIHEN Plasma Cutter Tip
    Deskripsi:
    Daihen genuine parts.
  5. monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)
    Rating:
    100% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp26.900

    monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)
    Deskripsi:
    monotaro.id Clear Slevees A4 (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Size: A4
    • Thickness (micron): 17
  6. monotaro.id Clear Sleeves F4 (Map L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro.id Clear Sleeves F4 (Map L)
    Deskripsi:
    monotaro.id Clear Slevees Folio (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Size: F4
    • Thickness (micron): 17
  7. SCHAEFER BRUSH Flue Brush Double Spiral Double Stem (Sikat Cerobong Spiral)
    Mulai

    Rp539.900

    SCHAEFER BRUSH Flue Brush Double Spiral Double Stem (Sikat Cerobong Spiral)
    atribut:
    • Item: Tube, flue or boiler brush
    • Overall Diameter (inch): 4
    • UNSPSC: 31160000
  8. STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp47.999.900

    STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)- Ketebalan plat yg bisa dipotong:1. Plasma : 40mm ( pakai CUT 120)2. Gas Cutting : 75mm ( pakai nozzle ST-25, no. 5)Aksesories & Perlengkap :- Straight type flame gas cutting torch, 1 pcs- Cutting tip ST-25, No.2( 106HC / LPG), 1 pcs- Nesting software: FASTCAM, 1 pcs
    atribut:
    • Beam (mm): 2200
    • Lifting Body: Screw
    • Longitudinal Rail (mm): 3500
    • Machine Size (mm): 2200x3500
    • Nesting Software: FastCAM
    • Operating System: F2100B
    • Stepper Motor: 57ByG250C
    • Stepper Motor Driver: QS2H404D
    • Switching Power Supply (W): 350
    • THC (Torch Height Control) System: F1621P
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220, 50/60 (1 phase)
    • Working Speed (mm/minute): max idle speed 5.000, cutting speed depend on cutting method
  9. LINCOLN ELECTRIC Arcweld Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp9.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Arcweld Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50-60
  10. Wipro Replacement Part for Air Plasma Torch
    Mulai

    Rp17.900

    Wipro Replacement Part for Air Plasma Torch
    atribut:
    • Applicable Model: CUT 80
  11. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  12. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  13. AOTAI Plasma Cutting Inverter CNC System
    Mulai

    Rp109.999.900

    AOTAI Plasma Cutting Inverter CNC System
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Phase: 3
    • Rated Input Capacity (kVA): 42.8
    • Rated Input Current (A): 65
    • Air Pressure (MPa): 0.4-0.55
    • Arc Ignition Method: Special HF
    • Clean Cut Thickness (mm): 10-24
    • Dimensions (mm): 635x399x542
    • Duty Cycle (%): '100%@200A at 40°C
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 55
    • OCV (V): 350
    • Output Current Range (A): 30-200
    • Protection Class: IP23
    • Rated Input Voltage (V) : 380 ± 10%
    • Water Flow Rate (L/minute): 1.4
  14. LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  15. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  16. MILLER ELECTRIC Plasma Torches
    Mulai

    Rp36.999.900

    MILLER ELECTRIC Plasma Torches
    Deskripsi:
    Miller plasma torches are compatible with specific series of Miller plasma cutters. The torches make precise cuts or gouges in metals such as steel, stainless steel, and aluminum.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171517
    • Process: Plasma Cutting
    • Maximum Amperage (A): 60
    • For Plasma Cutter Model: 907390011; 907390012; 907396; 907396001; 907396002; 907396003; 907583; 907583001; 907583002; 907583003; 907584; 907584001; 907584002; 907584003; 907584004; 907584005
  17. Daiichi DCS Clear Sleeves A4 (Map L)
    Rating:
    98% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp31.900

  18. SKF Machinery Shims (Feeler Gauge)
    Mulai

    Rp489.900

    SKF Machinery Shims (Feeler Gauge)
    Deskripsi:
    SKF Machinery Shims TMAS series Accurate machine adjustment is an essential element of any alignment process. SKF single slot pre-cut shims are available in five different dimensions and in ten different thicknesses.
  19. DAIHEN Small Diameter Nozzle (Nosel Las)
    Mulai

    Rp489.900

    DAIHEN Small Diameter Nozzle (Nosel Las)
    Deskripsi:
    Can be used for welding in narrow spaces
Daftar Harga plasma cutter Terbaru October 2026
MILLER ELECTRIC Plasma CutterRp98.999.900
LINCOLN ELECTRIC Plasma NozzleRp509.900
KRISBOW TIG Welding AC/DC 3P (Mesin Las)Rp18.999.900
DAIHEN Plasma Cutter TipRp86.900
monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)Rp26.900
monotaro.id Clear Sleeves F4 (Map L)Rp28.900
SCHAEFER BRUSH Flue Brush Double Spiral Double Stem (Sikat Cerobong Spiral)Rp539.900
STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp47.999.900
LINCOLN ELECTRIC Arcweld Welding Machine (Mesin Las)Rp9.999.900
Wipro Replacement Part for Air Plasma TorchRp17.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)